Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 08-PM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 08-PM 4335
Rubix :0033-0648438
Fabricant :7080827
EAN :7323221186548

Documents
Détails articles : PLAQUETTE TMAX P CNMG 19 06 08-PM 4335
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmg 19 06 08-pm |
|---|---|
| Nuance | 4335 |
| Longueur arête | 18,5439 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,10 € HT
/ 10 unités
637,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
