Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 12 04 12-QR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 12 04 12-QR 4425
Rubix :0033-0800244
Fabricant :7860922
EAN :7323225048903


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette de tournage plaquette indexable (négative rhombique 80°, qr) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette de tournage plaquette indexable (négative rhombique 80°, qr) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 11,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours