Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 04 04-XF 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DNMG 15 04 04-XF 4425
Rubix :0033-0775660
Fabricant :8019708
EAN :7323225785976
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuance4425
Type de plaquetteplaquette tournante négative en losange 55° (dnmg), série t‑max p
Epaisseur4,7625 mm
Taille de l’insert12,7 mm
Revêtementticn + al2o3 + tin
373,40 € HT
/ 10 unités
448,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours