Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 16 04 04-MF 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :TNMG 16 04 04-MF 4415
Rubix :0033-0775048
Fabricant :8021267
EAN :7323225796286
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
Résumé technique
Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuance4415
Type de plaquetteplaquette de tournage négative tnmg-mf (t-max p, iso p), forme triangulaire
Epaisseur4,7625 mm
Taille de l’insert9,525 mm
Revêtementcvd ticn + al2o3 + tin
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,80 HT
/ 10 unités
263,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h