Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 09 03 04-PM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 09 03 04-PM 4415
Rubix :0033-0800365
Fabricant :7859221
EAN :7323225037624

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 9,2719 mm |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Rayon | 0,3969 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 € HT
/ 10 unités
209,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
