Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNGX1204L025-18HXA 7105
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNGX1204L025-18HXA 7105
Rubix :0033-0736918
Fabricant :7190813
EAN :7323221525439


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso |
|---|---|
| Nuance | 7105 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso |
|---|---|
| Nuance | 7105 |
| Longueur arête | 3,3 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 2,3 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 759,05 € HT
/ 5 unités
2 110,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h