Plaquette de copiage Sandvik Coromant RNMG 19 06 00 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RNMG 19 06 00 4425
Rubix :0033-0775184
Fabricant :8019572
EAN :7323225784719

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | r (rond) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,30 € HT
/ 10 unités
684,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
