Plaquette de copiage Sandvik Coromant DCMT 11 T3 12-MM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCMT 11 T3 12-MM 2220
Rubix :0033-0736661
Fabricant :7231372
EAN :7323221713720

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 2220 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage (dcmt) en carbure, forme losange 55°, coupe neutre, géométrie positive (coroturn 107, siège 11, chipbreaker mm). |
| Epaisseur | 3,96 mm |
| Taille de l’insert | 9,53 mm |
| Revêtement | ticn/al2o3/tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,60 € HT
/ 10 unités
309,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h