Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 19 06 16-HR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 19 06 16-HR 4425
Rubix :0033-0776086
Fabricant :8019589
EAN :7323225784887


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (t-max® p, négative, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | hr (roughing) 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (t-max® p, négative, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | hr (roughing) 4425 |
| Longueur arête | 17,7439 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,30 € HT
/ 10 unités
775,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours