Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 16-PR 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 12 04 16-PR 4425
Rubix :0033-0800302
Fabricant :7860724
EAN :7323225046923
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquettecnmg plaquette indexable (tournage) – t‑max® p
Nuancepr 4425 (t‑max® p)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecnmg plaquette indexable (tournage) – t‑max® p
Nuancepr 4425 (t‑max® p)
Longueur arête11,3 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert12,7 mm
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h