Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant R151.2-30005-4E1125

Plaquette T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R151.2-30005-4E1125
Rubix :0033-0323791
Fabricant :5741642
PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT R151.2-300 05-4E 1125
Résumé technique
Type de plaquetter151.2-30005-4e1125
Largeur de gorge3 mm
Nuance1125
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT R151.2-300 05-4E 1125


T-Max® Q-Cut, plaquette pour le tronçonnage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetter151.2-30005-4e1125
Largeur de gorge3 mm
Nuance1125
Rayon0,3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,06 HT
/ unité
36,07 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h