Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N151.2-200-5E1125
Plaquette T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N151.2-200-5E1125
Rubix :0033-0323761
Fabricant :5737170




Résumé technique
| Type de plaquette | n151.2-200-5e1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT N151.2-200-5E 1125
T-Max® Q-Cut, plaquette pour le tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n151.2-200-5e1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,96 € HT
/ unité
26,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours