Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N151.2-300-30-4PH13A

Plaquette T-Max® Q-Cut pour le profilage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :N151.2-300-30-4PH13A
Rubix :0033-0013076
Fabricant :5737188
PLAQUETTE DE PROFILAGE Q-CUT N151.2-300-30-4P H13A
Résumé technique
Type de plaquetten151.2-300-30-4ph13a
Largeur de gorge3 mm
Nuanceh13a
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE PROFILAGE Q-CUT N151.2-300-30-4P H13A


T-Max® Q-Cut, plaquette pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetten151.2-300-30-4ph13a
Largeur de gorge3 mm
Nuanceh13a
Rayon1,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,29 HT
/ unité
31,55 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h