Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant R123J2-0500-0504-CR1125

Plaquette de tronçonnage CoroCut® 1-2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R123J2-0500-0504-CR1125
Rubix :0033-0267764
Fabricant :5741584
PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT R123J2-0500-0504-CR 1125
Résumé technique
Type de plaquetter123j2-0500-0504-cr1125
Largeur de gorge5 mm
Nuance1125
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT R123J2-0500-0504-CR 1125


CoroCut® 1-2, plaquette pour tronçonnage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetter123j2-0500-0504-cr1125
Largeur de gorge5 mm
Nuance1125
Rayon0,4 mm
Profondeur de coupe23,6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,77 HT
/ unité
65,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (11) jours