Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant R123G2-0300-0503-CR1145

Plaquette de tronçonnage CoroCut® 1-2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R123G2-0300-0503-CR1145
Rubix :0033-0327072
Fabricant :5741495
PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT R123G2-0300-0503-CR 1145
Résumé technique
Type de plaquetter123g2-0300-0503-cr1145
Largeur de gorge3 mm
Nuance1145
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT R123G2-0300-0503-CR 1145


CoroCut® 1-2, plaquette pour tronçonnage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetter123g2-0300-0503-cr1145
Largeur de gorge3 mm
Nuance1145
Rayon0,3 mm
Profondeur de coupe18,8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,93 HT
/ unité
58,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h