Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123F2-0250-0003-CR2135
Plaquette de tronçonnage CoroCut® 1-2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123F2-0250-0003-CR2135
Rubix :0033-0012900
Fabricant :5735805




Résumé technique
| Type de plaquette | n123f2-0250-0003-cr2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,5 mm |
| Nuance | 2135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT N123F2-0250-0003-CR 2135
CoroCut® 1-2, plaquette pour tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123f2-0250-0003-cr2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,5 mm |
| Nuance | 2135 |
| Rayon | 0,3 mm |
| Profondeur de coupe | 18,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,54 € HT
/ unité
61,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours