Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant R151.2-30008-5F2135
Plaquette T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R151.2-30008-5F2135
Rubix :0033-0205489
Fabricant :5741894




Résumé technique
| Type de plaquette | r151.2-30008-5f2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 2135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT R151.2-300 08-5F 2135
T-Max® Q-Cut, plaquette pour le tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | r151.2-30008-5f2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 2135 |
| Rayon | 0,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,16 € HT
/ unité
44,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours