Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30E-G34-10
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30E-G34-10
Rubix :0326-2563815
Fabricant :8026367
EAN :4052568279974
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-10
Bloc de raccordement VABM-B10-30E-G34-10 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=5127 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de jonction |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,77 € HT
/ unité
616,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours