Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S3-1-R7C2-C-6
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S3-1-R7C2-C-6
Rubix :0326-2570673
Fabricant :546791
EAN :4052568185367
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S3-1-R7C2-C-6
Plaque de détendeurs VABF-S3-1-R7C2-C-6 Pour terminal de distributeurs VDMA-01/02, schéma de connexion normalisé selon 15407-1, jusqu'à 6 bar. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 4, réversible, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,45 € HT
/ unité
265,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours