Terminal de vanne Festo VMPAL-EPL-KL33-IP40

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAL-EPL-KL33-IP40
Rubix :0326-2569461
Fabricant :560943
EAN :4052568098421
PLAQUE D VMPAL-EPL-KL33-IP40

Résumé technique

Typeplaque d'extrémité

Détails articles : PLAQUE D VMPAL-EPL-KL33-IP40


Plaque d'extrémité VMPAL-EPL-KL33-IP40 Pression de service=-0,9 - 10 bar, Pression de commande=3 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-5 - 50 °C, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité
76,69 € HT
/ unité
92,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours