Références
Festo :VMPAL-EPL-SD25-IP40
Rubix :0326-2569464
Fabricant :560940
EAN :4052568055851
Détails articles : PLAQUE D VMPAL-EPL-SD25-IP40
Plaque d'extrémité VMPAL-EPL-SD25-IP40 Pression de service=-0,9 - 10 bar, Pression de commande=3 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-5 - 50 °C, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'extrémité |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,24 € HT
/ unité
50,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours