Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-2-L1D1-C

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S1-2-L1D1-C
Rubix :0326-2569697
Fabricant :555790
EAN :4052568200114
PLAQUE ISOL. VERT. VA BF-S1-2-L1D D1-C

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2

Détails articles : PLAQUE ISOL. VERT. VA BF-S1-2-L1D D1-C


Plaque d'isolement verticale VABF-S1-2-L1D1-C Largeur=54 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Alimentation air comprimé alternative pour 1, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2
215,92 € HT
/ unité
259,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours