Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo T-30-SW
Actionneur à bouton-poussoir
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :T-30-SW
Rubix :0326-2180341
Fabricant :9291
EAN :4052568020552
Détails articles : BOUTON POUSSOIR T-30-SW 9291
bouton-poussoir T-30-SW pour distributeurs de base SV, SVS, SVOS. Diamètre de montage=30,5 mm, Degré de protection=IP40, Poussée=14 N, Poids du produit=22 g, Couleur=noir
Informations techniques
Attributs
| Type | sv,svs,svos |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,63 € HT
/ unité
37,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours