Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-2-R3C2-C-6

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S1-2-R3C2-C-6
Rubix :0326-2569717
Fabricant :555761
EAN :4052568199883
PLAQUE DETEND. VABF-S1-2-R3C2-C-6

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour les vannes iso selon iso 5599-1

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S1-2-R3C2-C-6


Plaque de détendeurs VABF-S1-2-R3C2-C-6 Largeur=54 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 4, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour les vannes iso selon iso 5599-1
328,31 € HT
/ unité
393,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours