Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-1-R3C2-C-6

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S1-1-R3C2-C-6
Rubix :0326-2570662
Fabricant :546819
EAN :4052568007355
PLAQUE DETEND. VABF-S1-1-R3C2-C-6

Résumé technique

Typeélément fonctionnel selon iso 15407-2

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S1-1-R3C2-C-6


Plaque de détendeurs VABF-S1-1-R3C2-C-6 Pour terminal de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-1, jusqu'à 6 bar max. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 4, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel selon iso 15407-2
229,67 € HT
/ unité
275,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours