Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-1-A1G2-G38

VABF Elément de fonction pour type 44 VTSA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S2-1-A1G2-G38
Rubix :0326-2592942
Fabricant :546097
EAN :4052568092078
EMBASE D VABF-S2-1-A1G2-G38 VABFS21A1G2G38

Résumé technique

Typeélément fonctionnel pour le type 44 vtsa, iso 5599-2

Détails articles : EMBASE D VABF-S2-1-A1G2-G38 VABFS21A1G2G38


Embase juxtaposable d'angle VABF-S2-1-A1G2-G38 Pour terminaux de distributeurs VTSA, raccords de travail 2 et 4, angle de 90°. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel pour le type 44 vtsa, iso 5599-2
55,74 € HT
/ unité
66,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours