Références
Festo :CPV18-DZP
Rubix :0326-4093635
Fabricant :163282
EAN :4052568036706
Détails articles : PLAQUE DE SEPAR. CPV18-DZP
Plaque de séparation CPV18-DZP pour séparer deux zones de pression dans le terminal de distributeurs CPV. Peut être monté une seule fois par bloc et uniquement entre les distributeurs. Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de séparation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,95 € HT
/ unité
43,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours