Références
Novap :4030647
Rubix :4825-6182203
EAN :3306484030647

Détails articles : PANNEAUX RIGIDE PS CHOC 450X150 - RIGIDE
Panneau réalisé en polystyrène choc, encres traitées anti UV. Trous de préperforation au dos.
Points forts
Excellent vieillissement.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | plaque polystyrène |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Largeur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,73 € HT
/ unité
33,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours