Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-18W-G38-5

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-18W-G38-5
Rubix :0326-2562678
Fabricant :574470
EAN :4052568223496
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-18W-G38-5

Résumé technique

Typeplaque de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-18W-G38-5


Barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-5 Dimension modulaire=19 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion pour vuvg
143,05 € HT
/ unité
171,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours