Roues de chaîne de convoyeur System Plast™ TME-330R3MR-FM

Plaque de transfert à rouleaux

Voir les informations techniques
Références
System Plast™ :TME-330R3MR-FM
Rubix :0170-1422264
Fabricant :16770
EAN :4251591312706
MODULE 16770
Résumé technique

Détails articles : MODULE 16770


Points forts

•Transfert facile de la tête à la queue|-Faible friction|-Billes à faible bruit|-Conception propre|-Modularité dos à dos et de bout en bout|-Assemblage rapide et facile|-Matériel de montage inclus|-Châssis en résine thermoplastique acétal|-Rouleaux en acétal bleu avec micro-roulements à billes pour un coefficient de friction ultra-faible|-Axes et matériel

Informations techniques


Attributs
Nombre de dents27
Matièreacétal
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,89 HT
/ unité
25,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours