Références
Festo :GRLA-10-32-UNF-QB-1/4-U
Rubix :0326-2545389
Fabricant :564842
EAN :4052568367152

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,3 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GRLA-10-32-UNF-QB-1/4-U
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-10-32-UNF-QB-1/4-U Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-10-32-UNF-QB-1/4-U Forme coudée; Fonction de réducteur anti-retour à l’échappement; Elément de réglage vis à fente; Filetage 10-32 UNF; Pour tuyau de Ø extérieur de 1/4 in
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,3 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | laiton nickelé; nbr; pom; pbt renforcé |
| Débit | 17160 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | vis à tête fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,80 € HT
/ 10 unités
420,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours