Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-AGB
Plaque de connexion MS4
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-AGB
Rubix :0326-2410749
Fabricant :526069
EAN :4052568083458
Détails articles : EMBASE-SET MS4-AGB
Sous-ensemble MS4-AGB De la série MS, à filetage G. Taille=4, Série=MS, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température du milieu=-10 - 60 °C, Poids du produit=128 g
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion de la série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,00 € HT
/ unité
60,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours