Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS12-AGG

Plaque de connexion MS12

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS12-AGG
Rubix :0326-2576717
Fabricant :537136
EAN :4052568087975
EMBASE-SET MS12-AGG

Résumé technique

Typeplaque de raccordement série ms

Détails articles : EMBASE-SET MS12-AGG


Embase-SET MS12-AGG de la série MS, avec filetage G Taille=12, Série=MS, Position de montage=indifférent, Fluide de service=Classe de pureté de l'air 5:7:- selon DIN ISO 8573-1, Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de raccordement série ms
66,21 € HT
/ unité
79,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours