Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth V767x3842536207
PLAQUE D'EMBASE ACIER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :V767x3842536207
Rubix :0234-0320238
Documents
Détails articles : PLAQUE EMBASE ACIER 45X90
Pour le montage de jambages pour cloisons de séparation et de protection.
Aucun usinage de profilé nécessaire
Pour profilé: 45x90
Dimensions: 165x110 mm
Matériau: Acier galvanisé
Particularité: ESD
Dimensions: 165x110 mm
Matériau: Acier galvanisé
Particularité: ESD
Points forts
Facilite le montage de cloisons de séparation ou de protection
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Machine-outils, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'embase acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,48 € HT
/ unité
59,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





