Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Aventics 8985003902

Plaque d'alimentation

Voir les informations techniques

Références

Aventics :8985003902
Rubix :0336-2017585
Fabricant :8985003902
EMBASE D'ENTREE POUR 740

Résumé technique

Typeplaque d'alimentation

Détails articles : EMBASE D'ENTREE POUR 740


La pression de commande minimale doit être respectée, sinon la commutation est défectueuse et la vanne tombe en panne. Le point de rosée de la pression doit être inférieur d'au moins 15 °C à la température ambiante et à la température du fluide et ne doit pas dépasser 3 °C. La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'alimentation
67,88 € HT
/ unité
81,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours