Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAW-1/4-01-VDMA
NAW Sous-base
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NAW-1/4-01-VDMA
Rubix :0326-2576164
Fabricant :161102
EAN :4052568006389
Détails articles : EMBASE JUXTAPOS NAW-1/4-01-VDMA
Embase juxtaposable NAW-1/4-01-VDMA raccordement latéral. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Poids du produit=225 g
Informations techniques
Attributs
| Type | sous-base selon iso 15407-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,22 € HT
/ unité
48,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours