Ergonomie / poste de travail - Autre Facom F50020075, Type : Plan 990 mm avec etau

Plan

Voir les informations techniques

Références

Facom :F50020075
Rubix :0139-5446826
Fabricant :130351
EAN :3662424106408
PLAN 990 MM AVEC ETAU

Résumé technique

Typeplan 990 mm avec etau

Détails articles : PLAN 990 MM AVEC ETAU


Informations techniques


Attributs
Typeplan 990 mm avec etau
638,40 HT
/ unité
766,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Type