Ergonomie / poste de travail - Autre Facom F50020074, Type : Plan 1310 mm avec etau

Plan

Voir les informations techniques

Références

Facom :F50020074
Rubix :0139-5446825
Fabricant :130350
EAN :3662424106392
PLAN 1310 MM AVEC ETAU

Résumé technique

Typeplan 1310 mm avec etau

Détails articles : PLAN 1310 MM AVEC ETAU


Facom plateau de travail matrix avec étau d'établi 1310mm f50020074

Informations techniques


Attributs
Typeplan 1310 mm avec etau
653,68 HT
/ unité
784,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Type