Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL16X130EFA2-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 444
Vis à œil
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL16X130EFA2-50
Rubix :U600-8286593
Fabricant :0444216 130/130
EAN :4043377409782


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 16X130 DIN 444 EF INOX A2-50 0444216 130/130
Vis à oeil, form LB A2-50 16X130
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 097,19 € HT
/ 25 unités
1 316,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
130 mm