Pince ER Sandvik Coromant 393.14-25 D160X120
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-25 D160X120
Rubix :0033-0766801
Fabricant :5760488



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 25,8 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | d (tool style 393.14..d) |
| Porte-outil | tap shank holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 12 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,04 € HT
/ unité
300,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h