Entraînement linéaire Festo CLR-50-20-G-P-A
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-50-20-G-P-A
Rubix :0326-2576870
Fabricant :535461
EAN :4052568168896

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-50-20-G-P-A
Vérin de serrage pivotant CLR-50-20-G-P-A Système de serrage à mouvement linéaire, configuration de perçage normalisée ISO 21287 Course totale=41 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M10, Course de serrage=20 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,27 € HT
/ unité
807,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours