Crochet lève-fût Tractel 51268, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
Pince léve fé»t VLF 05.600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tractel :51268
Rubix :0197-7031229
EAN :3600230512686

Documents
Détails articles : PINCE A FUT VLF05 600 0,5T TOPAL P/FUT ACIER VERTICAUX
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre | 600 mm |
| Poids | 6,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,61 € HT
/ unité
705,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h