Crochet à œil Spartex 854733, Charge maxi d'utilisation CMU: 1120 kg | Qualité: Grade 80 | Modèle: For Ø 5/6 mm chain
Crochet à verrouillage automatique à œil - acier peint grade 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854733
Rubix :C600-7097428
EAN :3660338103285

Documents
Détails articles : CROCHET AUTO VERROUILLAGE A OEIL CMU 1,12 T
Crochet à verrouillage automatique à œil - acier peint grade 80 Conditionnement : sachet plastique
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1120 kg |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Qualité | grade 80 |
| Modèle | for ø 5/6 mm chain |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,26 € HT
/ unité
63,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
