Pince isolée Facom BC.25VSE, Longueur: 155 mm | Forme des becs: Plat | Capacité de coupe: 40 mm

Pince isolante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :BC.25VSE
Rubix :0139-5034810
EAN :3148510141558
PINCE ISOLANTE POUR TAPIS BC.25VSE

Résumé technique

Forme des becsplat
Capacité de coupe40 mm
Longueur155 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ISOLANTE POUR TAPIS BC.25VSE


Pince isolante
- Pince résine à serrage puissant pour assemblage des tapis isolants.
- Munie d'un crochet pour suspension.
- Ouverture maxi : 40 mm.
- Longueur : 155 mm.
Poids : 70 g.

Points forts

Pince résine à serrage puissant pour assemblage des tapis isolants.• Munie d'un crochet pour suspension.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Capacité de coupe40 mm
Longueur155 mm
Matièreplastique (résine) avec tiges en acier
Poids70 g
25,42 HT
/ unité
30,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h