Références
Omega Products :OM32079
Rubix :R745-0782511

Détails articles : PINCE STANDARD ER16 8-7MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 8 mm |
| Longueur | 27,5 mm |
| Pince | er16 |
| Plage de serrage, minimum | 7 mm |
| Plage de serrage, maximum | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,73 € HT
/ unité
12,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
