Références
Kemmler :430E-02
Rubix :B607-0601377
EAN :4250001008888



Détails articles : PINCE DE SERRAGE ER25 430ED. 2-1 DIN6499 B 0
Points forts
Pour le montage d'outils dans des mandrins à pinces DIN 6499.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 2 mm |
| Pince | er25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,79 € HT
/ unité
32,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours