Pince circlips Knipex 49 31 A3, Forme des becs: Droit

Pince circlips extérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :49 31 A3
Rubix :7510-5313295
EAN :4003773073918
PINCE 180MM CIRCL. EXT 40-100MM+VIS REGLAG

Résumé technique

Forme des becsdroit
Diamètre des becs2,3 mm
Longueur225 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 180MM CIRCL. EXT 40-100MM+VIS REGLAG


Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Avec protection contre la distorsion (réglable par butée). Réglage par vis à six pans creux. Idéale pour la fabrication en série car tout allongement excessif des circlips est efficacement empêché. Très résistant lors d'une utilisation en continu et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure. Charnière souple et précise. Forgé. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Tête de la pince éfillée pour un accès optimal à la pièce. Ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé. Poignées gainées en plastique antidérapant. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince: acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Diamètre des becs2,3 mm
Longueur225 mm
Poids270 g
72,78 € HT
/ unité
87,34 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.