Crochet à copeaux Kopal 11-025

Pince à copeaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kopal :11-025
Rubix :0084-0145706
PINCE A COPEAUX 11-025

Résumé technique

Longueur330 mm

Documents

Détails articles : PINCE A COPEAUX 11-025


D'une grande force de serrage, les cisailles et les pinces permettent de couper les copeaux et de dégager les outils en toute sécurité.

Points forts

D'une grande force de serrage, les cisailles et les pinces permettent de couper les copeaux et de dégager les outils en toute sécurité. Elles sont disponibles avec une plaque de protection en aluminium de forme carrée ou avec une garde enveloppante en polyéthylène, pour une protection complète de la main.

Applications

Pour saisir énergiquement et manipuler les copeaux.

Informations techniques


Attributs
Longueur330 mm
391,97 HT
/ unité
470,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h