Butée de table Kopal 16-430
Butée tri-dimensionnelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kopal :16-430
Rubix :0084-0288093


Résumé technique
| Hauteur | 145 mm |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Largeur de la rainure | 6 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE DOUBLE TRI-DIMENSIONNELLE
Butée articulée en aluminium anodisé. La tige en acier traité et la position de la butée se verrouillent grâce à un levier orientable.
Butée double.
Points forts
Grande rigidité. Orientable toutes directions. Installation rapide.
Applications
Pour table de machine-outil et perceuse.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 145 mm |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Largeur de la rainure | 6 mm |
| Profondeurs rainure | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,71 € HT
/ unité
660,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours