Crochet à copeaux Kopal 11-035

Pince à copeaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kopal :11-035
Rubix :0084-0129521
PINCE A COPEAUX 11-035

Résumé technique

Longueur355 mm

Documents

Détails articles : PINCE A COPEAUX 11-035


D'une grande force de serrage, les cisailles et les pinces permettent de couper les copeaux et de dégager les outils en toute sécurité.

Points forts

D'une grande force de serrage, les cisailles et les pinces permettent de couper les copeaux et de dégager les outils en toute sécurité. Elles sont disponibles avec une plaque de protection en aluminium de forme carrée ou avec une garde enveloppante en polyéthylène, pour une protection complète de la main.

Applications

Pour saisir énergiquement et manipuler les copeaux.

Informations techniques


Attributs
Longueur355 mm
427,42 HT
/ unité
512,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h